付属品ON/OFF信号用ケーブル、電源接続用ケーブル
仕様発光時間:0.01ms〜 99.99ms、発光遅延:10μs以下
質量(g)400以下
電源(接続可能)PD2-1012/1024/3012/3024/5012/5024/3012-2/3024-2
信号形式PD2電源の点灯ON/OFF信号入力ジャックと接続 センター:信号線、スリーブ:GND
トリガーフォトカプラ入力、DC5V〜DC24V、電流5mAmax./パルス幅20μs以上、立ち上がり10μs以下
コネクタ入力:SMP-04V-BC(DC12VまたはDC24V) M3端子台3P(トリガ入力、FG接続用端子)、出力:SMP-02V-BC(DC12V)、SMP-03V-BC(DC24V)、M3ジャック(ON/OFF信号)