画像準備中

青フィルター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29965574 品番 V44-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,244
販売価格(税別)
13,858

レンズ前に装着することで、440nmを中心とする青の波長域(350〜520nm)の光を透過します。

ねじピッチP0.5 寸法B(mm)7 寸法C(Φmm)27 寸法A(Φmm)32 ねじ穴M30.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする