画像準備中

照明ジョイントブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29967017 品番 BK-75-JO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,987
販売価格(税別)
42,715

ドーム照明とリング照明を組み合わせることができます。
点灯切り替えや同時点灯による撮像が可能です。

適合HPD2-75シリーズ、HPR2-75シリーズ、LDR2-100-LAシリーズ、LDR96-LA1シリーズ 高さ(mm)4 寸法A(mm)84 寸法B(mm)91 寸法C(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする