CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
照明ジョイントブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29967035
品番
BK-150-JO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,529
販売価格(税別)
¥
49,572
バスケットに入れる
ドーム照明とリング照明を組み合わせることができます。
点灯切り替えや同時点灯による撮像が可能です。
適合
HPD2-150シリーズ、HPR2-150シリーズ、LDR2-170-LAシリーズ、LDR176-LA1シリーズ
高さ(mm)
4
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
166
寸法C(mm)
42