CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
取付拡張ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29967114
品番
BK-50-CI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,315
販売価格(税別)
¥
30,286
バスケットに入れる
照明の取り付け方法を拡張するブラケットです。
水平面への取り付けに加え、垂直面へも取り付け可能です。
適合
HPR2-50シリーズ
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
6