CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
レンズ取り付けリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29967385
品番
MR-LDR-50-M25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,115
販売価格(税別)
¥
8,286
バスケットに入れる
レンズのフィルター用ネジ部に照明を直接取り付けることができます。
設置場所が狭い環境に最適です。
適合
LDR2-50
ねじピッチ
P0.5
寸法B(mm)
5
寸法C(Φmm)
22
寸法A(Φmm)
48
ねじ穴
M25.5