画像準備中

2分岐ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)5 仕様24V入力のLED照明と24V出力の電源に使用 注文コード29967656 品番FCB-W-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000
この商品はケーブル長・仕様12種類から選べます 他の種類を見る

2台のLED照明と電源を接続する2分岐ケーブル。

ケーブル長(m)5 仕様24V入力のLED照明と24V出力の電源に使用
注意
※ケーブルをつなぎ合わせて5mを超えると、調光が不安定になる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする