AS-1725 ワンタックカーゴパンツ AS-1725 コーコス信岡 30008922

ワンタックカーゴパンツ AS-1725

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)112
内容量1本注文コード30008922品番AS-1725
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

快適さとデザインの共有に挑戦したワークウェア。
時代の先を歩む、『アンドレスケッティフォース』
カラビナループ&小物収納ポケット。反射テープ。

アースグリーン
ウエスト(cm)
112
アズワン品番
64-4467-86
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
股下(cm)
80
素材
交織裏綿ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする