P-4493 スラックス P-4493 コーコス信岡 30017322

スラックス P-4493

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色アイビーグリーン
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード30017322品番P-4493
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
¥5,890
色
アイビーグリーン
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
120
アズワン品番
64-4509-03
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル60、綿40(再生PET繊維60使用)
素材
エコソフトツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする