H-1195 フィッシング H-1195 コーコス信岡 30021066

フィッシング H-1195

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色アイボリー
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード30021066品番H-1195
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
¥5,990

耐久性と快適性もステップアップさせるワングレード上の素材、交織ツイル。
両サイドダブルポケット(ファスナー付)。

色
アイボリー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
種別
フィッシング
混率(%)
ポリエステル80、綿20(再生PET繊維75使用)
素材
エコ交織ツイル・ジュリス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする