コーコス信岡
レディーススラックス H-1133
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
アイボリー
グリーン
ストーングレー
ネイビー
ブルー
ウエスト(cm)
65~70
60~65
65~70
70~75
75~80
80~90
90~100
100~110
サイズ
M
4L
5L
EL
L
LL
M
S
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30022432
品番
H-1133
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
色
アイボリー
サイズ
M
股下(cm)
73
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル80、綿20(再生PET繊維75使用)
ウエスト(cm)
65~70
ヒップ(cm)
105
アズワン品番
64-4479-53
生地
エコ交織ツイル・ジュリス
性別
女性用