半袖シャツ KS-2527

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード30077513 品番KS-2527
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

洗って、干して、すぐ着られる!
洗う→干す→着る
「アイロンなしで、すぐ着たい!」
形態安定性(W&W 性)4.5 級以上を実現!
左袖ペン差し。

ネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル80・綿20 種別半袖シャツ 胸囲(cm)102 肩幅(cm)42 袖丈(cm)19 着丈(cm)68 首廻り(cm)37 素材制電ピンストライプ 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする