※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
圧力レンジ(MPa)0〜0.5
圧力レンジ0〜0.5MPa
材質(株)SUS316
材質(Oリング)-
材質(継手)SUS316
材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)
注文コード30086078
品番KH15-J34-E71 0.5MPa (4-20mA)
参考基準価格(税別)¥44,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能