※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KH15-J3G-G71 1MPa ダイヤフラム:SUS316L (4-20mA) 圧力トランスミッタ 形番:KH15 長野計器 30086166 KH15-J3G-G71 1MPa ダイヤフラム:SUS316L (4-20mA) 圧力トランスミッタ 形番:KH15 長野計器 30086166

圧力トランスミッタ 形番:KH15

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜1 圧力レンジ0〜1MPa 材質(株)SUS316L 材質(Oリング)- 材質(継手)SUS316L 材質(ダイアフラム)SUS316L 注文コード30086166 品番KH15-J3G-G71 1MPa ダイヤフラム:SUS316L (4-20mA)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は圧力レンジ・材質など49種類から選べます 他の種類を見る

・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能

圧力レンジ(MPa)0〜1 種類圧力計 接続ねじG3/8B 材質(株)SUS316L 質量(g)約220 タイプ端子箱(小)JIS10a 用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4〜20mA DC、0〜5V DC又は1〜5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。 仕様●許容最大圧力:圧力レンジの1.5倍●[CEマーキング]適合指令:2004/108/EC、適合規格:EN61326-1:2006;EN61326-2-3:2006 形式端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能 使用温度範囲(℃)-20〜70(氷結、結露無きこと) 規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合 出力4〜20mA DC 2線式 電源24V DC±10% シール方式全溶接式 精度±1%F.S. 精度(%)±1F.S. 寸法h1(mm)116 寸法h2(mm)87 適合ケーブル外径(Φmm)7 寸法h(mm)- 測定流体気体又は液体(接液部材質を腐食させないこと) 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点、スパン) 負荷抵抗500Ω max. ケース構造IP67(JIS C 0920) 寸法f(mm)18 応答速度1ms以下 材質(Oリング)- 材質(継手)SUS316L 寸法dG3/8B 伝送方法2線式 圧力レンジ0〜1MPa 材質(ダイアフラム)SUS316L 取出口電線:JIS 10a

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする