圧力レンジ(MPa)0〜10
種類圧力トランスミッタ
材質(株)SUS316
質量(g)約220
タイプ端子箱(小)JIS10a
用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4〜20mA DC、0〜5V DC又は1〜5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
備考防水形
使用温度範囲(℃)-20〜70
規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合
出力4〜20mA DC 2線式
電源24V DC±10%
精度±1%F.S.
測定流体気体、液体(接液部材質を腐食させないこと)