曜日別特売
VQD1121-6L-M5 VQ Series(VQD1~) SMC 30088545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQD1~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC12ねじの種類M注文コード30088545品番VQD1121-6L-M5
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
定格電圧(V)DC12管接続口径M5×0.8切換方式シングルタイプリード線取出方法プラグリードタイプ:L形プラグコネクタ、リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数4ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする