※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ Series(VQD1~)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
M
注文コード
30088554
品番
VQD1121-6LO-M5
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
M5×0.8
切換方式
シングルタイプ
リード線取出方法
プラグリードタイプ:L形プラグコネクタ、コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
4
ねじの種類
M
使用流体
空気