エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 気象計器
エンペックス気象計の 気圧計
スーパーEXメロディ気象台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30095126
品番
EX-5478
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(g)
約1050(箱含む)
電源
単3乾電池4個
本体寸法
270×54×270
機能
天気予測・温度計・湿度計・時計・メロディ
材質(外枠)
天然木
本体寸法 直径(mm)
約270×54
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
掛兼用
商品説明動画
EX-5478製品紹介動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった