エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温度計
ペン型ポケットサーモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30095336
品番
TD-8231
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
半固体、液体、気温など広範囲の測定が可能。
確度自在(180度)の首振りヘッド。
便利な測定データホールド機能付。
ワンタッチで測定値を固定表示します。
用途
育苗・栽培・養殖業・園芸・飼育等・温度管理・アウトドアライフ・レジャー・実験・研究に。
質量(g)
約50(箱含む/ホルダー込み)
使用温度範囲(℃)
(本体)0〜45
電源
LR-44型電池1個
測定範囲(℃)
-45〜+200
寸法(Φmm)
(表示)約10×21、(センサプローブ)4×120
材質(ケース)
ステンレス、ABS
精度(℃)
±1(-20〜+100)
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
ペン型温度計