曜日別特売
VQZ2250KR-5LO1-02 VQ Series(VQZ225~) SMC 30112162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ225~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)(5)DC24注文コード30112162品番VQZ2250KR-5LO1-02
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの種類(-)Rc接続口径(02)1/4切換方式(2)2位置ダブルリード線取出方法(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする