VQZ235-1M1-02 VQ Series(VQZ235~) SMC 30114707

 

VQZ235-1M1-02 VQ Series(VQZ235~) SMC 30114707
VQZ235-1M1-02 VQ Series(VQZ235~) SMC 30114707

VQ Series(VQZ235~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ポート数3コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)管接続口径(02)1/4注文コード30114707品番VQZ235-1M1-02
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ねじの種類(-)Rc管接続口径(02)1/4切換方式(3)N.C.弾性体シールリード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする