SMC
VQ Series(VQZ235~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
3
コイル電圧(V)
(3)AC110/AC115(50/60Hz)
管接続口径
(02)1/4
注文コード
30114847
品番
VQZ235-3Y1-02
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(02)1/4
切換方式
(3)N.C.弾性体シール
リード線取出方法
(Y)DINターミナル
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)
コイル電圧(V)
(3)AC110/AC115(50/60Hz)
ファンクション
(-)標準タイプ
CADデータダウンロード