VQZ235-4L1 VQ Series(VQZ235~) SMC 30114856

 

VQZ235-4L1 VQ Series(VQZ235~) SMC 30114856
VQZ235-4L1 VQ Series(VQZ235~) SMC 30114856

VQ Series(VQZ235~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ポート数3コイル電圧(V)(4)AC220/AC230(50/60Hz)注文コード30114856品番VQZ235-4L1
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
切換方式(3)N.C.弾性体シールリード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)コイル電圧(V)(4)AC220/AC230(50/60Hz)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする