VQZ235-5YW1-02 VQ Series(VQZ235~) SMC 30115172

 

VQZ235-5YW1-02 VQ Series(VQZ235~) SMC 30115172
VQZ235-5YW1-02 VQ Series(VQZ235~) SMC 30115172

VQ Series(VQZ235~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ポート数3コイル電圧(V)(5)DC24管接続口径(02)1/4注文コード30115172品番VQZ235-5YW1-02
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ねじの種類(-)Rc管接続口径(02)1/4切換方式(3)N.C.弾性体シールリード線取出方法(Y)DINターミナルポート数3保護等級(W)IP65対応使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする