※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQZ25〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5)DC24
使用流体
空気
ポート管接続口径
【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
30118864
品番
VQZ2520-5LB1-C4
参考基準価格(税別)
¥13,860
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・使用流体・ポート管接続口径
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
シール方式
(0)メタルシール
手動操作方式
(B)ロック式(要工具型)
切換方式
(5)3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(-)標準タイプ
ポート管接続口径
【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード