※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ25〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)DC24 使用流体空気 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 注文コード30118873 品番VQZ2520-5LB1-C6
参考基準価格(税別)¥13,860 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコイル電圧・使用流体・ポート管接続口径など58種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 シール方式(0)メタルシール 手動操作方式(B)ロック式(要工具型) 切換方式(5)3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(-)標準タイプ ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする