曜日別特売
VQZ3250-1L1 VQ Series(VQZ325~) SMC 30132137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ325~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)注文コード30132137品番VQZ3250-1L1
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
切換方式(2)2位置ダブルリード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする