曜日別特売
VQZ335-5LO1 VQ Series(VQZ335~) SMC 30137283

 

VQZ335-5LO1 VQ Series(VQZ335~) SMC 30137283
VQZ335-5LO1 VQ Series(VQZ335~) SMC 30137283

VQ Series(VQZ335~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24切換方式(3)N.C.弾性体シール注文コード30137283品番VQZ335-5LO1
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
切換方式(3)N.C.弾性体シールリード線取出方法(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする