曜日別特売
VQZ335-5M1-02 VQ Series(VQZ335~) SMC 30137432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ335-5M1-02 VQ Series(VQZ335~) SMC 30137432
VQZ335-5M1-02 VQ Series(VQZ335~) SMC 30137432

VQ Series(VQZ335~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24管接続口径(02)1/4切換方式(3)N.C.弾性体シール注文コード30137432品番VQZ335-5M1-02
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ねじの種類(-)Rc管接続口径(02)1/4切換方式(3)N.C.弾性体シールリード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする