DPPA01034 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1 30152352

DPPA01034 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1 30152352 DPPA01034 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1 30152352 DPPA01034 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1 30152352

超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30152352 品番DPPA01034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はドリル径など31種類から選べます 他の種類を見る

高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。

溝長(mm)20 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)4 用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30〜45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。 材質超硬合金 タイプエンドミルシャンク 先端角(°)140 刃径(Φmm)3.4 コーティングAlCrNコーティング ドリルのシンニング形状フォーファセット(〜Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6〜Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0〜) 刃径公差h7 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30152282
2023-12-30
用途:
M2ネジ下穴の修正
有限会社中島コンサルタント 様

ドリルの刃先の不完全部分を拡大してタップの有効長は増加させる

対象商品:
30152273
2021-08-24
用途:
2万個の穴あけ加工(エンビ樹脂)
アサヒプラスチックス 様

日本にない仕様でいい感じですね。切子
の抜けもいいです、

対象商品:
30152298
2020-07-28
用途:
ステンレスへの穴あけ
製造業

通常の鉄鋼用の2mmドリルではどうしても穴が曲がってしまうが、超硬はそれがなく精度が出せる。
ただし折れやすい。

対象商品:
30152386
2017-07-04
用途:
穴明け加工

エンドミルシャンクなので、ミーリングチャックで掴むことができて振れ精度がかなり高いです。加工も安定しますし。
あとはとにかく値段が安い!この品質でこの値段ではなかなか買えない。

1人が参考にしています
対象商品:
30152368
2017-04-27
用途:
穴あく
運輸・通信業

てっぱんにあなをあけましたがねだんどうりかなとおもいました

対象商品:
30152456
2018-05-09
用途:
農機具の工作
農・林・水産業

炭素鋼の穴開けをステンレス用のコバルトドリルなどでは1〜2回でだめになったので買いました。中心が正確で,穴開けがうまくできました。超硬ですが,5〜6回で最初からの穴開けはできなくなりました。別のドリルで小さい穴を開けて,穴を拡大させるやり方で10コ位の穴をあけることができ良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする