プラクティス

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 黄トレッド 注文コード30154942 品番LP-27NEWPT-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,380
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・走行感・コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングモデル。

幅(mm)22.5 寸法(mm)700×22.5 黄トレッド 質量(g)270 使用チューブブチルチューブ 推奨内圧(kPa)640-730

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30154942 LP-27NEWPT-Y 70295907 LP-27PTD-P-Y-RV42 プラクティス Panaracer(パナレーサー) プラクティス Panaracer(パナレーサー) 1本 7,198 税込7,918 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70295907
2021-11-19
用途:
タイヤ交換
建設業・工事業

イエロータイヤが欲しかったので良かった。重量が軽いのも良いです。

対象商品:
70295882
2020-05-07
用途:
ロードバイク両輪
サービス業

まあ、練習用としては十分です。他にもチューブラーの取り扱いを増やしていただけるとありがたいです。

対象商品:
70295882
2018-08-10
用途:
自転車メンテ
製造業

細部の出来が非常にきれいで、さすが日本メーカーだと感じます。
今後も供給を続けていただければ幸いです。

対象商品:
70295882
2018-06-13
用途:
昔乗っていた自転車を整備して復活
建設業・工事業

取り付けて少し走りましたが、問題も無く不満もありません。
耐久性がどの程度あるか分かりませんが、そんなにハードな乗り方をするわけではないので私には十分な性能だと思います。

対象商品:
38358521
2016-10-03
用途:
ロードバイクのタイヤが磨耗してきたため
建設業・工事業

GIROに比べると柔らかい感じがする。耐パンク性能が気になります。GIROは長寿命でしたが、この商品はどうでしょう。機会があればレポートします。

1人が参考にしています
対象商品:
38358521
2016-12-05
用途:
街道練習用
運輸・通信業

同価格帯の製品中では剛性感高く、軽くゴロつきもなくひとクラス上の走行フイーリングに満足

対象商品:
38358521
2016-04-13
用途:
自転車に取り付けて走ります。

チューブラータイヤの取り扱いがあってよかったです。
コストパフォーマンスも高く、満足しています。

対象商品:
30154942
2017-03-15
用途:
自転車のメンテナンス

注文から、商品到着までが遅すぎる。2回催促を入れましたが、納得する回答は、ありませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする