CB-SLG-1 スモークレス焼肉グリル やきまる イワタニ 30155344 CB-SLG-1 スモークレス焼肉グリル やきまる イワタニ 30155344 CB-SLG-1 スモークレス焼肉グリル やきまる イワタニ 30155344 CB-SLG-1 スモークレス焼肉グリル やきまる イワタニ 30155344 CB-SLG-1 スモークレス焼肉グリル やきまる イワタニ 30155344 CB-SLG-1 スモークレス焼肉グリル やきまる イワタニ 30155344
イワタニ

スモークレス焼肉グリル やきまる 寸法(幅W×奥行D) 303×278(mm)、高さ 149mm CB-SLG-1、1台

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード30155344 品番CB-SLG-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥6,589
販売価格(税別)
5,990

プレートの表面温度を210〜250℃に一定化させることで、肉の脂が煙化することを抑制します。さらに炎に焼き肉中の油脂が当たらない構造なので、焼き肉中の煙の発生が抑制される焼き肉専用器です。
煙が出ることで焼肉を遠慮しがちなマンションや高気密住宅でも、煙の発生を気にすることなく、焼肉を楽しんでいただけます。
プレートはフッ素加工ですので、こびり付かずお手入れ簡単です。
直火式なので素早い反応の火力調節ができ美味しく焼けます。
肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。
卓上でも場所をとらず、収納時も省スペース。手軽に使えます。

高さ(mm)149 寸法(幅W×奥行D)(mm)303×278 材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(プレート外径:233mm)、水皿/鋼板、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂 質量(kg)約2.0 ブロンズ&ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×278×149 安全装置圧力感知安全装置 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 燃焼時間(分)連続約217 発熱量(kW[kcal/h])1.0[900] 着脱方式(容器)マグネット方式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
YS ビコー・C 様 2021-02-25
用途:
作業では使いません。
対象商品:
30155344

他の方々のレビューを拝見しまして購入致しましたが、 全く煙は出ないとは言えませんが

想像以上に出ませんでしたので 満足しています。

1人が参考にしています
貝吹土建有限会社 様 2020-08-29
用途:
家庭焼肉時
対象商品:
30155344

本格的な焼肉を食べいる様な食感も楽しめ、大好評でした。
もう一台追加しようかと思っています。

1人が参考にしています
2019-07-09
用途:
家族で庭で焼肉
対象商品:
30155344

煙も全く出ないし炎が風でゆらぐことが無いのでとても使いやすい。

1人が参考にしています
2018-01-05
用途:
リビングにて焼き肉
対象商品:
30155344

商品情報通り煙は少ない。今回は3名にて焼き肉をしたが、焼けるスピードと食べるスピードがちょうど良い感じでした。  やっぱり匂いは残るよね。これは仕方ないかな・・・

2人が参考にしています
2017-11-08
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
30155344

予想以上に煙が出なかったので感動しました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
2017-08-10
用途:
料理
対象商品:
30155344

評判どおり煙が少なく、これまでの焼肉グリルの中では一番良い。

2人が参考にしています
医療法人拓進会グリーンデンタルクリニック 様 2017-07-18
用途:
焼肉
対象商品:
30155344

最初、説明書を読まずに使用したところ、ボンベのサイズが合わないと思い、ボンベを買い直し、再度実行しようとしたが駄目だった。そこでおもむろに説明書を見てびっくり仰天!! この様な形式は初めてであったが、無事使えるようになり安心した。
使用感はすこぶるOKである。

3人が参考にしています
サイクルファクトリーカズ 様 2017-09-16
用途:
焼肉
対象商品:
30155344

煙がほとんど出ず、焼き上がりが確認できてとても便利で,色々な野菜も焼けて有り難いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする