F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の ドリル
F.P.(エフ・ピー・ツール)の 超硬ドリル
F.P.(エフ・ピー・ツール)の 超硬エンドミルシャンク
超硬ミニチュア リーマ型 ドリル
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
溝長(mm)
0.5
注文コード
30155694
品番
CD0.06
参考基準価格(税別)
¥7,970
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
溝長
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
精密微細穴仕上加工用ドリル。幅広い加工領域。優れた耐久性。高精度。
溝長(mm)
0.5
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
1.0
公差
0/-0.003
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※3D以上の加工を行う際は、5〜10μm 間隔でステップ加工を行って下さい。
※機械装着時における工具の振れは、可能な限り抑えて下さい。
※ご使用になる機械のスピンドルの回転が最も安定する状態でお使い下さい。
※開封時など、工具の取り扱いには十分ご注意下さい。