曜日別特売

サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FS

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個タイプ6mm角B3FS-1000シリーズプランジャ平タイプ注文コード30161505品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ
リフローはんだが可能。

タイプ
6mm角B3FS-1000シリーズ
プランジャ平タイプ
定格DC3~24V 1~50mA 抵抗負荷アクチュエータの種類-アクチュエータ長さ(mm)1.7接点構成1a(常時開路接点)(プランジャ)アイボリー寸法(mm)6.3×6×4.30高さ(mm)4.3耐電圧AC250V 50/60Hz 1min保護等級IEC IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)使用周囲湿度35~85%RH(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm動作に必要な力(OF)(N)1.47±0.49スイッチ動作モーメンタリ戻りの力(N)最小0.49耐久性30万回以上動作までの動きPT0.25(-0.1~+0.2)mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大100衝撃(耐久)(m/s2)最大1000コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプ表面実装バウンシング(ms)5以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: 交換修理用

業務で使用している送信機の押しボタンがまさしくこれでした
交換用として使用しています

対象商品 : 39029191
2024-01-27
用途: 電撃殺虫機のスイッチ用として
その他業種

スイッチストロークはいいのですが、高さが不足していたので、継ぎ足す必要があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3956:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする