曜日別特売
VQ4101-1 VQ Series(VQ4101~) SMC 30185915

VQ Series(VQ4101~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)
切換方式2位置シングル
内容量1個注文コード30185915品番VQ4101-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)AC100(50/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30185915VQ4101-143676072VQ4101-11VQ4101-1 V Series(VQ4101) SMC 43676072V Series(VQ4101)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする