SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ420〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30191944
品番
VQ4201-1W-02N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
133
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/4
切換方式
2位置ダブル
CADデータダウンロード