VQ4451-5GEB-02 VQ Series(VQ44~) SMC 30201227

VQ Series(VQ44~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc1/4リード線取出方法グロメット:リード線長さ0.6mねじの種類Rc注文コード30201227品番VQ4451-5GEB-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,650
ポート数5使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式3位置エキゾーストセンタリード線取出方法グロメット:リード線長さ0.6m

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30201227VQ4451-5GEB-0243684655VQ4451-5GEB1-02VQ4451-5GEB-02 V Series(VQ4451) SMC 43684655V Series(VQ4451)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
VQ4451-5GEB-02 VQ Series(VQ44~) SMC 5ポート 空気・不活性ガス用 3位置エキゾーストセンタ 【通販モノタロウ】