※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中継機器 (VR〜)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(01)Rc1/8 注文コード30214737 品番VR4152-01A-1
参考基準価格(税別)¥9,630 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はボディサイズ・接続口径など67種類から選べます 他の種類を見る
仕様【サブプレート】(A)横配管形 接続口径(01)Rc1/8 ポート数【パイロット】(2)ダブルパイロット 追記号【表示ランプ】(1)アリ
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30214274
2018-05-08
用途:
半自動機に使用しているエアー回路の安全回路に使用
卸売・小売業

使用数量は多くないのですが、用途の関係上、短納期で必要になることが少なくないため、短納期で購入することが出来、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする