充電器(プロ用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30234934 品番EZ0L21
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
トラスコ品番760-3479 適合本体EZ7521X-H/EZ7521LA1S-H/EZ7410LA2SR1/EZ7410XR1/EZ7410LA1JH1/EZ7411LA1JH1/EZ7521X-R/EZ7521LA1S-R/EZ7411XH1/EZ7410XH1/EZ7410LA2SH1/EZ7410LA2SB1/EZ7410XB1/EZ7521X-B/EZ7521LA1S-B 長さ(mm)190 幅(mm)96 高さ(mm)61 質量(g)520 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)27 アズワン品番65-1997-32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30234934
2016-11-19
用途:
メンテナンス等

短時間での充電で良い所は優れ物、しかし、スペースが必要なサイズでコンパクト化を要望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする