曜日別特売
VV5QC41-01C12TD0 プラグインユニット (VV5QC41-01~) SMC 30422637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグインユニット (VV5QC41-01~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダポート管接続口径(C12)o12用ワンタッチ管継手付注文コード30422637品番VV5QC41-01C12TD0
参考基準価格(税別)¥26,180販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21

ねじの種類(-)Rcバルブ連数1対応キット(TD0)端子台ボックスキットシリンダポート管接続口径(C12)o12用ワンタッチ管継手付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする