曜日別特売
VV5QC41-10C10TD0 プラグインユニット (VV5QC41-1~) SMC 30427731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグインユニット (VV5QC41-1~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数10シリンダポート管接続口径(C10)o10用ワンタッチ管継手付注文コード30427731品番VV5QC41-10C10TD0
参考基準価格(税別)¥88,060販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21

ねじの種類(-)Rcバルブ連数10対応キット(TD0)端子台ボックスキットシリンダポート管接続口径(C10)o10用ワンタッチ管継手付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする