ポジ感光基板用スプレー現像剤

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード30517978 品番DP-M500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

手軽に使用できる泡状トリガータイプのポジ感光基板用現像剤です。
液を加温したり、廃液処理の手間がなく、手軽に現像作業を行うことができます。
低温現像性に優れており、冬場などの低温下でも加温せずにそのまま現像可能です。
100×150mmサイズの片面基板が20〜30枚現像できます。

用途ポジ感光基板の現像に。 主成分ケイ酸塩 液性アルカリ性 外観無色透明液体 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30517978 DP-M500 37595397 DP-1000 感光基板用現像液 サンハヤト 感光基板用現像液 サンハヤト 1個(1000mL) 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30517978
2023-03-05
用途:
プリント基板作成時の現像

サンハヤト製のポジ感光基板作成に於いて一番重要なポイントは現像に有ると思います。此れ迄数百枚の基板を作成してきましたが、以前は感光剤を水に溶かした水溶液を作成し、温度、時間管理をしながら現像をしておりました。しかし真冬の寒い時期はこの管理が難しく、過去に何度も失敗をしました。約2年前からスプレー式の現像方法に変えてからは殆ど失敗が無くなりました。現像時間だけの管理でほぼ100%満足のいく現像が可能です。又準備、後片付け等も容易になり助かっております。

対象商品:
30517978
2023-03-14
用途:
感光基板の現像
その他業種

現像液の付けている時間が取説どうりですと短かかったです。
やりすぎると、感光していないところも銅箔面がでてきます。
現像液よりも手軽で、良いです。

対象商品:
30517978
2017-05-06
用途:
精密プリント基板の現像処理の為
自動車・二輪車・自転車関連業

現像液の温度管理や使用後の処分が大変楽で、作業を短時間で済ますことができました。

対象商品:
30517978
2018-02-07
用途:
ポジ基板の現像。
株式会社サンプランニングス 様

温度管理を気をつけなくても良い。
ポジ基板の被膜が変わったので仕方なく使用。
以前のスプレー現像剤が全て使えなくなった。(大量にある。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする