レザーホルダー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 形状 注文コード30652588 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は形状3種類から選べます 他の種類を見る

ちょっと高級感がほしい時にお応えするレザーホルダーシリーズ。

ブラウン 用途鍵の管理、キーホルダー等 材質本体:PVC、フック:亜鉛合金、ニッケルメッキ、リング:鉄、ニッケルメッキ 形状 質量(g)17
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30652572
2019-12-01
用途:
会社の数台のトラックの鍵用

品物、価格ともに大満足です。丸型、角型、楕円型数個ずつ購入いしました。革のキーホルダーは、作業着と一緒に洗濯してしまうとダメになりますので、この金額は助かります。

対象商品:
30652572
2019-02-18
用途:
普段使い
製造業

ステアリングコラムの傷防止に購入しました。値段に対し高級感があり、丸、楕円、角と全部購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする