※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE〜)

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 注文コード30761403 品番VXE2110-01-5DL1
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など96種類から選べます 他の種類を見る

・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・コイル温度上昇低下

ポート数2 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体空気・水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30761464
2016-11-19
用途:
補修用

問題なく使用出来ました。外観等のキズ・汚れもなく問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする