マグネットフック クルクル自在タイプ

(415件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30836523 品番 KRU-NEO5
在庫数量:残り35970点
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。

耐荷重(kg)約2(平行) 特性超強力 用途服やカバンなどの吊り下げに 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石 全長(mm)63 直径(Φmm)25 高さ(mm)11 質量(g)33 フック自在回転
注意
※表面に多少の傷があります。
※時計・額縁・ガラス製品などの割れやすい物、貴重品・危険物などは絶対に掛けないでください。
※耐荷重はあくまで目安です。取り付け場所の材質、環境により強度が変わります。
※耐荷重目安以下で使用し、外れないかの確認をしてください。
※万一の落下に備え、周辺に人がいない・壊れ物が無い場所に設置してください。
※吸着させる時に手を挟まぬようご注意ください。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では使用できません。錆が発生致します。
※裏面の金属部分で被接地面を傷つけることがありますのでご注意ください。
(傷がつきやすい場所にはとりつけない・必ず外してから移動する)
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

クルクル自在マグネットフックNEO.
この動画は、31人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 415
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30836532
2026-02-20
用途:
引っ掛け
株式会社 好機心 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

そこそこの磁力
超強力とまでは言わないが、軽いものを引っ掛けるには問題なし
くるくる回る仕様は、頻繁に掛けたり外したりをする使い方だと便利
ラフに扱ってもフック側が回転して対応してくれるので、ズレたりしないし、引っかかったりもしない

2025-12-26
用途:
事務所で使用

モノタロウロゴを再購入しようとしたら品切れだったので、同じ型のものを。顔が付いていると上下の向きが気になるので、無いほうがいいかな。デスクの下側面に付けてPCや充電コードなど引っ掛けるのに役に立ってます。

2025-11-08
用途:
キッチンでフライパンの引っ掛け用
渡辺個人事務所 様 (サービス業)

キッチンのレンジフードにこのマグネットを吸着させ、そのフックに1kgオーバーの業務用フライパンをぶら下げても大丈夫なほどの磁石の吸着力があります。

対象商品:
30836523
2026-02-12
用途:
パソコンデスク上で文房具をぶら下げる。
サービス業

小さいのに耐荷重が大きく、使い勝手が良いです。3つ並べて使用しています。

2026-02-04
用途:
ほうき等の掃除用具掛け
運輸・通信業

小さいのに磁石が強力なので助かります。リピート購入決定です。

2025-10-23
用途:
磁力が強い
農・林・水産業

イヤー
磁力が強い指の皮膚を挟みそうになった、磁力面にスポンジが貼られておりそのまま使うと若干弱さを感じていたが剥がして取り付けると剥がすのが大変なくらい非常に強力です
良いですね期待どうりです

対象商品:
30836523
2025-07-03
用途:
作業場の機械にリング付きの小物をぶら下げています
合資会社 サンコーグラフィカ 様

まず、とてもしっかりとしている。似た様な商品は他にも使いましたが、マグネットが弱かったり、フックがマグネットから外れてしまったりと直ぐに壊れていました。
この商品はとてもしっかりしています。くるくるとフレキシブルにフックが動くのも良い。比較的重量があるものを掛けてもフックが外れない様に小さなビニールチューブでフックを締め付けているのも良い。こんな細かなところに気を回しているあたりとても良い商品だと思います。

1人が参考にしています
2025-07-04
用途:
フック

強力タイプを購入しましたが、マグネットの強さは通常の重さの物でしたら十分吊り下げ可能です。また、クルクルと自在タイプですので使い勝手が良いと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする