1452 ワンタックパンツ 1452 ジーベック 30877358

ワンタックパンツ 1452

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
色
グリーン
サイズ
M
注文コード
30877358
品番
1452
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

タフな現場で人気
軽くて丈夫なT/Cツイルの素材特性を活かし、タフでハードな現場で高い人気を誇る「ワークパワー」シリーズのロングセラー。
ブルゾン・シャツ・ラットズボンの全てに配したファスナー付きのポケットも高い評価を得ています。
シワになりにくく丈夫な素材。
ウエストのシャーリングで屈伸時の窮屈感を軽減させます。

色
グリーン
サイズ
M
股下(cm)
78
種別
ワンタックパンツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
73~79
生地
ツイル
色番
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする