曜日別特売
7772 CROSSZONEスラックス 7772 ジーベック 30878715

CROSSZONEスラックス 7772

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
色アーミーグリーン
サイズ110
内容量1本注文コード30878715品番7772
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

魅力の収納力
肌触りのいいピーチ素材に抗菌防臭・帯電防止加工、ヒジやヒザの動きをスムーズにするアクションタックを採用した高機能ウェアに配された、使い勝手のいいたくさんのポケットの存在がさらに機能性を高めてくれます。
肌触りに優れた丈夫な素材。
ヒザ部分はアクションダーツで曲げ伸ばしがスムーズです。

色
アーミーグリーン
サイズ
110
股下(cm)
81
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
T/Cツイルピーチ
色番
62

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30878697
2022-01-06
用途: 作業着
サービス業

いいと思います。履きやすい、動きやすい、買いに行かなくて済む。社員にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする