※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CF POSH
CF POSHの 外装系
CF POSHの バイクカスタムパーツ
EXバンテージ 50X450
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
グラファイト
注文コード
30922307
品番
800496-45
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
材質
グラファイト
幅(mm)
50
長さ(cm)
450
耐熱温度(℃)
1100
用途
排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。