アドバンス 折りたたみスモーカー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30971045 品番M-6547
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質本体・ふた・チップ容器:鉄(亜鉛めっき)、スタンド・網・フック・ハンドル:鉄(クロムめっき)、つまみ:天然木 質量(kg)約2.5 収納時寸法(mm)(約)250×400×厚さ70 組立寸法(mm)(約)幅240×奥行255×高さ400(本体のみ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30971045
2020-12-02
用途:
休憩時
吉野塗装店 様 (建設業・工事業)

仕事から解放されて、憩いのだんらんの時、みんなで、ツマミ作るののに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする