CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 料理道具
CAPTAIN STAGの 鍋・釜・やかん
CAPTAIN STAGの 燻製器・燻製鍋
ログハウス スモーカー・ブロックセット<ミニ>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
30971133
品番
UG-1053
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
スモーカー:段ボール紙、網・バー:鉄(亜鉛めっき)、容器:アルミ箔、スモーキングブロック:天然木(サクラの木)
セット内容
スモーカー1、網1、アルミ箔容器1、バー2、スモーキングブロック100g1
寸法(mm)
(約)幅250×奥行250×高さ350